WAGO - Csoportjelölő-tartó SN135805 - 2009-196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 10 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 24.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454281311
Sonepar cikkszám
SN135805
Gyártói cikkszám
2009-196
Gyártói típuskód
2009-196
Anyag:
műanyag
Szélesség:
10 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
24.5 mm
Csoportjelölő-tartó; szürke