WAGO - Csoportjelölő tartó szürke SN163168 - 2009-163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 12.2 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050821388937
Sonepar cikkszám
SN163168
Gyártói cikkszám
2009-163
Gyártói típuskód
2009-163
Anyag:
műanyag
Szélesség:
12.2 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
45 mm
Csoportjelölő-tartó; szürke