WAGO - Csoportjelölő-tartó szürke SX113265 - 209-144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 5 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332578899
Sonepar cikkszám
SX113265
Gyártói cikkszám
209-144
Gyártói típuskód
209-144
Anyag:
műanyag
Szélesség:
5 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
25 mm
Csoportjelölő-tartó; szürke