WAGO - Csoportjelölő-tartó szürke SX113266 - 209-142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 4 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 24 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332096454
Sonepar cikkszám
SX113266
Gyártói cikkszám
209-142
Gyártói típuskód
209-142
Anyag:
műanyag
Szélesség:
4 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
24 mm
Csoportjelölő-tartó; szürke