WAGO - Csupaszoló fogó vezérlő vezetékekhez 4,4 mm … 7,0 mm O-höz SX113276 - 206-1482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 4.4-7 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143836029
Sonepar cikkszám
SX113276
Gyártói cikkszám
206-1482
Gyártói típuskód
206-1482
Csupaszítási tartomány átmérője:
4.4-7 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Csupaszoló fogó; vezérlő vezetékekhez; 4,4 mm … 7,0 mm O-höz