WAGO - DALI-XC vezérlőmodul 4 szabadon programozható bemenettel SN192435 - 2852-7225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Egyéb buszrendszerek - DALI
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN192435
Gyártói cikkszám
2852-7225
Gyártói típuskód
2852-7225
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
DALI
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Busz-csatolással:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
DALI-2 tanúsítvánnyal:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem
Beépített mennyezeti szerelés szerelődoboz nélkül:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Üzemmódválasztó:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Falra szerelhető:
Igen
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
Buszfeszültség ellátás:
Igen
Csatornák száma:
4
Akusztikus szenzorral:
Nem
Szélesség:
28.2 mm
Min. készülékdoboz mélység:
61 mm
Magasság:
14.6 mm
Mélység:
47.7 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
25 mm