WAGO - DC/DC átalakító 24 VDC bemeneti feszültség 12 VDC kimeneti feszültség 4 A kimeneti áram galvanikusan leválasztott SX108412 - 787-1650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 11.5-14.5 V
Max. kimeneti áram 1 - 4 A
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Névleges tápfeszültség DC - 18-60 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143737593
Sonepar cikkszám
SX108412
Gyártói cikkszám
787-1650
Gyártói típuskód
787-1650
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
11.5-14.5 V
Max. kimeneti áram 1:
4 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
18-60 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
4 A
Teljesítményleadás:
48 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
45 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
90 mm
Mélység:
107.5 mm
Modulszélesség:
3
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem