WAGO - DC/DC átalakító 24 VDC bemeneti feszültség 5 / 10 / 12 VDC állítható kimeneti feszültség 0,5 A kimeneti áram DC OK kontaktus SX108389 - 787-2810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 5-5 V
Max. kimeneti áram 1 - 0.5 A
2. kimeneti feszültség - 10-10 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143440745
Sonepar cikkszám
SX108389
Gyártói cikkszám
787-2810
Gyártói típuskód
787-2810
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
5-5 V
Max. kimeneti áram 1:
0.5 A
2. kimeneti feszültség:
10-10 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
15-30 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
5 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
0.5 A
Teljesítményleadás:
2.5 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
6 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
94 mm
Mélység:
94 mm
Modulszélesség:
0.33
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
3. kimeneti feszültség:
12-12 V
Kimeneti feszültség 2névleges értéke:
10 V
Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:
12 V
Falra szerelhető:
Nem