WAGO - DC/DC átalakító 48 VDC bemeneti feszültség 24 VDC kimeneti feszültség 0,5 A kimeneti áram DC OK kontaktus SX108390 - 787-2803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 0.5 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség DC - 40-55 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143454308
Sonepar cikkszám
SX108390
Gyártói cikkszám
787-2803
Gyártói típuskód
787-2803
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
0.5 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
40-55 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
0.5 A
Teljesítményleadás:
12 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
6 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
94 mm
Mélység:
94 mm
Modulszélesség:
0.33
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem