WAGO - DC/DC átalakító Kompakt 110 VDC bemeneti feszültség 24 VDC kimeneti feszültség 2 A kimeneti áram SX108439 - 787-1014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 2 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség DC - 77-140 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821819714
Sonepar cikkszám
SX108439
Gyártói cikkszám
787-1014
Gyártói típuskód
787-1014
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
2 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
77-140 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
2 A
Teljesítményleadás:
48 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
72 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
89 mm
Mélység:
89 mm
Modulszélesség:
4
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem