WAGO - Deltakapcsoláshoz áthidaló szigetelt világosszürke SX114109 - 2001-406/020-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 6
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143699204
Sonepar cikkszám
SX114109
Gyártói cikkszám
2001-406/020-000
Gyártói típuskód
2001-406/020-000
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
6
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Deltakapcsoláshoz áthidaló; szigetelt; világosszürke