WAGO - Digitális kimeneti modul 250VAC 30VDC 2A IP20 SN130184 - 750-354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Dugós csatlakozóhelyek száma - 1
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821086819
Sonepar cikkszám
SN130184
Gyártói cikkszám
750-354
Gyártói típuskód
750-354
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Dugós csatlakozóhelyek száma:
1
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Nem
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Igen
Max. bemeneti áram DC-nél:
0.25 A
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
ASI protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Igen
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Potenciálszétválasztással:
Igen
Busz-csatoló modulos állomásépítéshez:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
ATEX por-volt-védelem, kat. 3D
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:
Nem
Szélesség:
65 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:
Nem
Magasság:
96.8 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:
Igen
Mélység:
71.9 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):
Nem