WAGO - Dióda redundancia modul EPISTRON IP20 SN080241 - 787-783
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 9-54 V
Max. kimeneti áram 1 - 25 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség DC - 9-54 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080241
Gyártói cikkszám
787-783
Gyártói típuskód
787-783
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
9-54 V
Max. kimeneti áram 1:
25 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
9-54 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
25 A
Teljesítményleadás:
600 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
50 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
92 mm
Modulszélesség:
3
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem