WAGO - Dugaszolható alkatrész 2 pólusú 10 mm széles szürke SX110419 - 280-803/281-417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 10 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454195984
Sonepar cikkszám
SX110419
Gyártói cikkszám
280-803/281-417
Gyártói típuskód
280-803/281-417
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
10 mm
Szín:
szürke
Dugaszolható alkatrész; 2 pólusú; 10 mm széles; szürke