WAGO - Dugaszolható alkatrész 2 pólusú 1N4007 diódával 10,4 mm széles Működési hőmérséklet 85°C max szürke SX113946 - 2002-880/1000-411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 10.4 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454949006
Sonepar cikkszám
SX113946
Gyártói cikkszám
2002-880/1000-411
Gyártói típuskód
2002-880/1000-411
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
10.4 mm
Szín:
szürke
Dugaszolható alkatrész; 2 pólusú; 1N4007 diódával; 10,4 mm széles; Működési hőmérséklet 85°C max; szürke