WAGO - Dugaszolható alkatrész 2 pólusú LED (piros) 10,4 mm széles Működési hőmérséklet 85°C max szürke SX113945 - 2002-880/1000-541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 10.4 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454913939
Sonepar cikkszám
SX113945
Gyártói cikkszám
2002-880/1000-541
Gyártói típuskód
2002-880/1000-541
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
10.4 mm
Szín:
szürke
Dugaszolható alkatrész; 2 pólusú; LED (piros); 10,4 mm széles; Működési hőmérséklet 85°C max; szürke