Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Dugaszolható alkatrész 2 pólusú LED (piros) 10,4 mm széles Működési hőmérséklet 85°C max többszínű SX113944 - 2002-880/1000-542

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - dugaszolható

  • Szélesség - 10.4 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454913953

Sonepar cikkszám

SX113944

Gyártói cikkszám

2002-880/1000-542

Gyártói típuskód

2002-880/1000-542

Szerelési mód:

dugaszolható

Szélesség:

10.4 mm

Szín:

szürke

Dugaszolható alkatrész; 2 pólusú; LED (piros); 10,4 mm széles; Működési hőmérséklet 85°C max; többszínű