WAGO - Dugaszolható alkatrész dugaszolható sorkapcsoknak 2 pólusú LED (piros) 48 VDC 5 mm széles szürke SX110432 - 280-801/281-414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 5 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821864905
Sonepar cikkszám
SX110432
Gyártói cikkszám
280-801/281-414
Gyártói típuskód
280-801/281-414
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
5 mm
Szín:
szürke
Dugaszolható alkatrész; dugaszolható sorkapcsoknak; 2 pólusú; LED (piros); 48 VDC; 5 mm széles; szürke