Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Dugaszolható áramváltó Primer köri névleges áram: 1000 A Szekunder köri névleges áram: 1 A Névleges teljesítmény 10 VA Pontosság SX107563 - 855-801/1000-1001

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 1000 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055143523264

Sonepar cikkszám

SX107563

Gyártói cikkszám

855-801/1000-1001

Gyártói típuskód

855-801/1000-1001

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

1000 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

10 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

55 mm

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Dugaszolható áramváltó; Primer köri névleges áram: 1000 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1