WAGO - Dugaszolható áramváltó Primer köri névleges áram: 1000 A Szekunder köri névleges áram: 1 A Névleges teljesítmény 10 VA Pontosság SX107574 - 855-501/1000-1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 1000 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821616948
Sonepar cikkszám
SX107574
Gyártói cikkszám
855-501/1000-1001
Gyártói típuskód
855-501/1000-1001
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
1000 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
10 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
43.7 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Dugaszolható áramváltó; Primer köri névleges áram: 1000 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1