Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Dugaszolható áramváltó Primer köri névleges áram: 1500 A Szekunder köri névleges áram: 1 A Névleges teljesítmény 5 VA Pontossági SX107569 - 855-601/1500-501

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 1500 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143263009

Sonepar cikkszám

SX107569

Gyártói cikkszám

855-601/1500-501

Gyártói típuskód

855-601/1500-501

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

1500 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

44 mm

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Dugaszolható áramváltó; Primer köri névleges áram: 1500 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 5 VA; Pontossági osztály: 1