WAGO - Dugaszolható áramváltó Primer köri névleges áram: 400 A Szekunder köri névleges áram: 1 A Névleges teljesítmény 10 VA Pontossági SX107573 - 855-501/400-1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 400 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143523233
Sonepar cikkszám
SX107573
Gyártói cikkszám
855-501/400-1001
Gyártói típuskód
855-501/400-1001
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
400 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
10 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
43.7 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Dugaszolható áramváltó; Primer köri névleges áram: 400 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1