WAGO - Dugaszolható áramváltó Primer köri névleges áram: 60 A Szekunder köri névleges áram: 5 A Névleges teljesítmény 1,25 VA Pontosság SX107609 - 855-305/060-101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 60 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.25 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821749318
Sonepar cikkszám
SX107609
Gyártói cikkszám
855-305/060-101
Gyártói típuskód
855-305/060-101
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
60 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1.25 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
25.7 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Dugaszolható áramváltó; Primer köri névleges áram: 60 A; Szekunder köri névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 1,25 VA; Pontossági osztály: 1