WAGO - Dugaszolható áramváltó Primer köri névleges áram: 600 A Szekunder köri névleges áram: 1 A Névleges teljesítmény 10 VA Pontossági SX107595 - 855-401/600-501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 600 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
91 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143262521
Sonepar cikkszám
SX107595
Gyártói cikkszám
855-401/600-501
Gyártói típuskód
855-401/600-501
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
600 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
31.8 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Dugaszolható áramváltó; Primer köri névleges áram: 600 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 10 VA; Pontossági osztály: 1