Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Dugaszolható áramváltó Primer köri névleges áram: 600 A Szekunder köri névleges áram: 5 A Névleges teljesítmény 5 VA Pontossági SX107588 - 855-405/600-509

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 600 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

91 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4066966094633

Sonepar cikkszám

SX107588

Gyártói cikkszám

855-405/600-509

Gyártói típuskód

855-405/600-509

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

600 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

31.8 mm

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Dugaszolható áramváltó; Primer köri névleges áram: 600 A; Szekunder köri névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 5 VA; Pontossági osztály: 0,5; Megfelelőség értékelve