WAGO - Dugaszolható áramváltó Primer köri névleges áram: 64 A Szekunder köri névleges áram: 1 A Névleges teljesítmény 0,2 VA Pontossági SX107618 - 855-2701/064-001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 64 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0.2 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821864189
Sonepar cikkszám
SX107618
Gyártói cikkszám
855-2701/064-001
Gyártói típuskód
855-2701/064-001
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
64 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0.2 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
7.5 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
7.5-7.5 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Dugaszolható áramváltó; Primer köri névleges áram: 64 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,2 VA; Pontossági osztály: 1