WAGO - Dugaszolható áramváltó Primer köri névleges áram: 75 A Szekunder köri névleges áram: 1 A Névleges teljesítmény 2,5 VA Pontossági SX107613 - 855-301/075-201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 75 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821616863
Sonepar cikkszám
SX107613
Gyártói cikkszám
855-301/075-201
Gyártói típuskód
855-301/075-201
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
75 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
25.7 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Dugaszolható áramváltó; Primer köri névleges áram: 75 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 2,5 VA; Pontossági osztály: 1