WAGO - Dugaszolható áramváltó Primerköri névleges áram 300 A Szekunder köri névleges áram: 5 A Névleges teljesítmény 5 VA Pontossági os SX107592 - 855-405/300-509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 300 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
4066966094596
Sonepar cikkszám
SX107592
Gyártói cikkszám
855-405/300-509
Gyártói típuskód
855-405/300-509
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
300 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
31.8 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Dugaszolható áramváltó; Primerköri névleges áram 300 A; Szekunder köri névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 5 VA; Pontossági osztály: 0,5; Megfelelőség értékelve