WAGO - Dugaszolható áramváltó Primerköri névleges áram 32 A Szekunderköri névleges áram 320 mA SX107619 - 855-1700/032-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 32 A
Névleges szekunder áram - 0.32 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0.01 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143333436
Sonepar cikkszám
SX107619
Gyártói cikkszám
855-1700/032-000
Gyártói típuskód
855-1700/032-000
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
32 A
Névleges szekunder áram:
0.32 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0.01 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
5 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
5-5 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Dugaszolható áramváltó; Primerköri névleges áram 32 A; Szekunderköri névleges áram 320 mA