WAGO - Dugaszolható áramváltó Primerköri névleges áram 750 A Szekunder köri névleges áram: 5 A Névleges teljesítmény 5 VA Pontossági os SX107587 - 855-405/750-501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 750 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143389181
Sonepar cikkszám
SX107587
Gyártói cikkszám
855-405/750-501
Gyártói típuskód
855-405/750-501
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
750 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
31.8 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Dugaszolható áramváltó; Primerköri névleges áram 750 A; Szekunder köri névleges áram: 5 A; Névleges teljesítmény 5 VA; Pontossági osztály: 1