Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Dugaszolható csatlakozó, 7/8 hüvelyk 7/8 inch 3 pólusú Aljzat, döntött SX108379 - 787-6716/9400-000

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - egyéb

  • Kábel külső átmérőhöz - 7.4-7.4 mm

  • Szekrény típusa - szögben

  • Névleges áram In - 9 A

  • Környezeti hőmérséklet - -25-80 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055143726924

Sonepar cikkszám

SX108379

Gyártói cikkszám

787-6716/9400-000

Gyártói típuskód

787-6716/9400-000

Érintkező kivitelezése:

egyéb

Kábel külső átmérőhöz:

7.4-7.4 mm

Szekrény típusa:

szögben

Névleges áram In:

9 A

Környezeti hőmérséklet:

-25-80 °C

Névleges feszültség:

600 V

Lezárás típusa:

nincs

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Dugaszolható csatlakozó, 7/8 hüvelyk; 7/8 inch; 3 pólusú; Aljzat, döntött