WAGO - Dugaszolható csatlakozó, 7/8 hüvelyk 7/8 inch 5 pólusú Dugó, döntött SX108374 - 787-6716/9600-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - egyéb
Kábel külső átmérőhöz - 7.4-7.4 mm
Szekrény típusa - szögben
Névleges áram In - 9 A
Környezeti hőmérséklet - -25-80 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143726962
Sonepar cikkszám
SX108374
Gyártói cikkszám
787-6716/9600-000
Gyártói típuskód
787-6716/9600-000
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Kábel külső átmérőhöz:
7.4-7.4 mm
Szekrény típusa:
szögben
Névleges áram In:
9 A
Környezeti hőmérséklet:
-25-80 °C
Névleges feszültség:
600 V
Lezárás típusa:
nincs
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Dugaszolható csatlakozó, 7/8 hüvelyk; 7/8 inch; 5 pólusú; Dugó, döntött