WAGO - Dugaszolható vezetékáthidaló 0,75 mm2 szigetelt 180 mm hosszú fekete SX111323 - 249-123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezetékáthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 180 mm
Szín - fekete
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918786676
Sonepar cikkszám
SX111323
Gyártói cikkszám
249-123
Gyártói típuskód
249-123
Kivitel:
vezetékáthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
180 mm
Szín:
fekete
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
9 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható vezetékáthidaló; 0,75 mm2; szigetelt; 180 mm hosszú; fekete