WAGO - Dugaszolható vezetékáthidaló 0,75 mm2 szigetelt 60 mm hosszú szürke SX113760 - 2009-402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezetékáthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 60 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821458883
Sonepar cikkszám
SX113760
Gyártói cikkszám
2009-402
Gyártói típuskód
2009-402
Kivitel:
vezetékáthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
60 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
9 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható vezetékáthidaló; 0,75 mm2; szigetelt; 60 mm hosszú; szürke