WAGO - Dugaszolható vezetékáthidaló szigetelt 110 mm hosszú fekete SX113754 - 2009-414/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezetékáthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 110 mm
Szín - fekete
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143665834
Sonepar cikkszám
SX113754
Gyártói cikkszám
2009-414/000-006
Gyártói típuskód
2009-414/000-006
Kivitel:
vezetékáthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
110 mm
Szín:
fekete
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
18 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete