WAGO - Dugaszolható vezetékáthidaló szigetelt 60 mm hosszú fekete SX113757 - 2009-412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezetékáthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 60 mm
Szín - fekete
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454302238
Sonepar cikkszám
SX113757
Gyártói cikkszám
2009-412
Gyártói típuskód
2009-412
Kivitel:
vezetékáthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
60 mm
Szín:
fekete
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
18 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; 60 mm hosszú; fekete