WAGO - Dugó 3 pólusú Kod. B 4,00 mm2 rózsaszín SX108660 - 770-293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 25 A
Kivitel - csatlakozó dugó
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821446729
Sonepar cikkszám
SX108660
Gyártói cikkszám
770-293
Gyártói típuskód
770-293
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
25 A
Kivitel:
csatlakozó dugó
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Pólus jelölés:
1, 2, 3
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
0.5-4 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
0.5-4 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
2
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
egyéb
Lezárás típusa:
külön
Húzásmentesítés:
Nem
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Tűzterhelés:
0.05472 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
RAL szám kódolás/érintkező betét:
4003
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
37.5 mm
Magasság:
12.9 mm
Szélesség:
30 mm