WAGO - EgyeKapcsoló üzemű tápegység 24VDC/20A IP20 SN097566 - 787-734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 22-28 V
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097566
Gyártói cikkszám
787-734
Gyártói típuskód
787-734
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
22-28 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
130-373 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
20 A
Teljesítményleadás:
480 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
115 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
136 mm
Mélység:
144 mm
Modulszélesség:
7
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem