WAGO - Egyenes telefon és rádiófogó vágóval, VDE tesztelve, 1000 V, 2-komponensű fogás, szigetelt, 200 mm SN201912 - 206-1324
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 210 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Anyag - acél
Fogantyú felület - fogazott
Kiálló vágóél - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201912
Gyártói cikkszám
206-1324
Gyártói típuskód
206-1324
Hosszúság:
210 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Anyag:
acél
Fogantyú felület:
fogazott
Kiálló vágóél:
Nem
Szigetelt:
Igen
Alak:
egyenes
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú bevonata:
műanyagbevonatú
Ütközésvédelemmel:
Nem
Oldalvágóval:
Igen
Tömeg:
190 g
VDE egyenes rádió/telefon fogó; vágóval; VDE tesztelve; 1000 V; 2-komponensű fogás; szigetelt; 200 mm