Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Egyenirányító hídmodul Bemeneti feszültség 24 VAC varisztoros védelmi áramkörrel szürke SX110097 - 286-830

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Rövidzárbiztos - Nem

  • Stabilizált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454549848

Sonepar cikkszám

SX110097

Gyártói cikkszám

286-830

Gyártói típuskód

286-830

Tápfeszültség típusa:

AC

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

15 mm

Beépítési magasság:

82.5 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

70.2 mm

Mélység:

50 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

15 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Egyenirányító hídmodul; Bemeneti feszültség 24 VAC; varisztoros védelmi áramkörrel; szürke