Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WAGO - Elektronikai átalakító modul Ethernet RJ-45 SN080272 - 289-175/790-108

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Elektronikai átalakító modul Ethernet RJ-45 SN080272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Kategória - egyéb

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454317539

Sonepar cikkszám

SN080272

Gyártói cikkszám

289-175/790-108

Gyártói típuskód

289-175/790-108

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Kategória:

egyéb

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

egyéb

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Nem

Szín:

egyéb

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Interfészmodul; RJ-45; NyÁK sorkapocs, kétsoros; Cat. 5; rögzítő távtartóban; árnyékolt csatlakozással; árnyékolásrögzítő kengyellel