WAGO - Elektronikai átalakítómodul Ethernet RJ-45-höz GT55434 - 289-174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - egyéb
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454317492
Sonepar cikkszám
GT55434
Gyártói cikkszám
289-174
Gyártói típuskód
289-174
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
egyéb
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Szín:
egyéb
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Interfészmodul; RJ-45; NyÁK sorkapocs; Cat. 5; rögzítő távtartóban; árnyékolt csatlakozással; 1,50 mm2