WAGO - Elektronikai csatl 9P 2,5mm2 SUB-MIN-D TS35 sínre GT03885 - 289-575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 10
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454371210
Sonepar cikkszám
GT03885
Gyártói cikkszám
289-575
Gyártói típuskód
289-575
Pólusszám:
10
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
2 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
33 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; forraszlábbal; Anyacsatlakozó; 9 pólusú; Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással; Függőleges felszerelés; NyÁK sorkapocs, kétsoros; rögzítő távtartóban; 2,50 mm2