WAGO - Elektronikus kismegszakító 1 csatorna 24 VDC bemeneti feszültség 0,5 A Jelérintkező SX108387 - 787-2861/050-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 0.5-0.5 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4066966241686
Sonepar cikkszám
SX108387
Gyártói cikkszám
787-2861/050-000
Gyártói típuskód
787-2861/050-000
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
0.5-0.5 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Külső áramátalakító:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.004 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
100 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
6 mm
Magasság:
97.8 mm
Mélység:
95 mm