Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Elektronikus kismegszakító 1 csatorna, 24VDC 1...8A SN119370 - 787-2861/108-020

MásolásMásolás
WAGO - Elektronikus kismegszakító 1 csatorna, 24VDC 1...8A SN119370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Igen

  • Árammérési tartomány - 1-8 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4066966213348

Sonepar cikkszám

SN119370

Gyártói cikkszám

787-2861/108-020

Gyártói típuskód

787-2861/108-020

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

1-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Árammérési tartomány:

1-8 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Külső áramátalakító:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

18-30 V

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.004 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

100 s

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

6 mm

Magasság:

97.8 mm

Mélység:

95 mm

Elektronikus kismegszakító; 1 csatorna; 24 VDC bemeneti feszültség; állítható 1 ... 8 A; Jelérintkező