WAGO - Elektronikus kismegszakító 4 csatorna, 24VDC 6A kommunikáció SN130607 - 787-860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 1-6 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454909888
Sonepar cikkszám
SN130607
Gyártói cikkszám
787-860
Gyártói típuskód
787-860
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
1-6 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Külső áramátalakító:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
18-30 V
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Levehető szorítókkal:
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
600 s
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
40 mm
Magasság:
171 mm
Mélység:
163 mm