WAGO - Elektronikus kismegszakító, 8 csatorna, 24 VDC bemeneti feszültség, állítható 2 ... 10 A SN095812 - 787-1668
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 2-10 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095812
Gyártói cikkszám
787-1668
Gyártói típuskód
787-1668
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
2-10 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Külső áramátalakító:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
18-30 V
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Levehető szorítókkal:
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.016 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
100 s
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
42 mm
Magasság:
127 mm
Mélység:
142.5 mm