WAGO - Ellenőrződugó 2 mm O 500 mm-es kábellel piros SX112864 - 210-136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 2 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332267045
Sonepar cikkszám
SX112864
Gyártói cikkszám
210-136
Gyártói típuskód
210-136
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
2 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
piros
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Ellenőrződugó; 2 mm O; 500 mm-es kábellel; piros