Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Ellenőrződugó anyacsatlakozóknak 7,5 mm és 7,62 mm lábtávolság 2,50 mm2 világosszürke SX111661 - 231-662

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Ellenőrződugó anyacsatlakozóknak 7,5 mm és 7,62 mm lábtávolság 2,50 mm2 világosszürke SX111661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-2.5 mm2

  • Csupaszolási hossz - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918287685

Sonepar cikkszám

SX111661

Gyártói cikkszám

231-662

Gyártói típuskód

231-662

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Csupaszolási hossz:

8 mm

Névleges feszültség:

320 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Pólusszám:

1

Sorolható:

Nem

Raszterméret:

7.5 mm

Ellenőrződugó anyacsatlakozóknak; 7,5 mm és 7,62 mm lábtávolság; 2,50 mm2; világosszürke