WAGO - Ellenőrződugó, érintkezőlábbal Lábtávolság 5,08mm / 0,2in 2,50 mm2 narancssárga SX111901 - 231-455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-2.5 mm2
Csupaszolási hossz - 12 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454761950
Sonepar cikkszám
SX111901
Gyártói cikkszám
231-455
Gyártói típuskód
231-455
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Csupaszolási hossz:
12 mm
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Pólusszám:
1
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
5.08 mm